すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA157HA-10

品名 : コンパクトエアーツール3機種セット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

〈ラチェットレンチ・コンパクトタイプ〉・差込角:3/8”
・全長:130mm
・無負荷回転数:300rpm
・エアー消費量:120L/min
・使用圧力:0.6MPa
・最大トルク:27N・m
・能力(ボルト径):3/8”
・吸入口:Rc1/4”
・重量:約630g
・正逆転付
・使用コンプレッサー:1.5kw
〈ダイグラインダー・コンパクトタイプ〉・チャックサイズ:6mm
・全長:120mm
・無負荷回転数:30,000rpm
・使用圧力:0.63MPa
・エアー消費量:110L/min
・吸入口:Rc1/4”
・重量:約307g
・使用コンプレッサー:2.2kw
〈アングルサンダー・コンパクトタイプ〉・ディスクサイズ:φ50mm
・全長:120mm
・無負荷回転数:22,000rpm
・使用圧力:0.63MPa
・エアー消費量:120L/min
・吸入口:Rc1/4”
・重量:約435g
・使用コンプレッサー:2.2kw
・替ディスクはEA819KX-21~-30、EA819KX-41~-45、EA819KV-2~-14、EA819KX-81~-83(P.1060)を使用して下さい。
スチールケース付(250×162×93mm)
プラグ付
販売価格

28,000(税抜)/ 30,800円(税込)

カタログ価格

28,000円(税抜)/30,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 21:49現在)

更新
商品入数1販売単位ST
その他関連
オプションEA819KV-4 : #120/50mm フレックスディスク(ステン用)
オプションEA819KV-13 : # 80/50mm フレックスディスク(鉄用)
オプションEA819KV-14 : #120/50mm フレックスディスク(鉄用)
オプションEA819KX-21 : # 24/50mm クイックディスク(鉄用)
オプションEA819KX-22 : # 36/50mm クイックディスク(鉄用)
オプションEA819KX-23 : # 40/50mm クイックディスク(鉄用)
オプションEA819KX-24 : # 50/50mm クイックディスク(鉄用)
オプションEA819KX-25 : # 60/50mm クイックディスク(鉄用)
オプションEA819KX-26 : # 80/50mm クイックディスク(鉄用)
オプションEA819KX-28 : #120/50mm クイックディスク(鉄用)
オプションEA819KX-29 : #180/50mm クイックディスク(鉄用)
オプションEA819KX-30 : #240/50mm クイックディスク(鉄用)
オプションEA819KX-41 : # 36/50mm クイックディスク(ステン用)
オプションEA819KX-42 : # 40/50mm クイックディスク(ステン用)
オプションEA819KX-43 : # 50/50mm クイックディスク(ステン用)
オプションEA819KX-44 : # 60/50mm クイックディスク(ステン用)
オプションEA819KX-45 : # 80/50mm クイックディスク(ステン用)
オプションEA819KX-81 : 粗目/50mm クイックディスク(調整用)
オプションEA819KX-83 : 細目/50mm クイックディスク(調整用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top