すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723HV-2

品名 : 2-10Nm トルクレンチ (アジャスタブル)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

トルク範囲2~10N・m最小目盛0.05N・m
精度±6%表示単位N・m
材質グリップ:ゴム全長220mm
重量300g
静電気放電タイプ
多岐にわたって利用できるヘッド交換式のトルクレンチです。
ブレーキングメカニズム搭載
ISO 6789 ClassType2、ClassA
コンパクトなデザインで狭いスペースでもアクセスできます。
トルクの範囲はファスナーやコネクタの様に迅速かつ容易に適用することができメンテナンスと修理のアプリケーションに理想的な多目的ツール
ヘッドが付属しておりませんので、別売の差込角ヘッド、スパナヘッドと組合わせて使用して下さい。
EA723HW-4、EA723HW-5、EA723HW-5.5、EA723HW-6、EA723HW-7、EA723HW-8、EA723HW-9、EA723HW-10、EA723HW-11、EA723HW-12、EA723HW-13、EA723HW-14、EA723HW-15、EA723HW-16、EA723HW-17、EA723HW-18、EA723HW-19、EA723HW-20、EA723HW-21、EA723HW-22、EA723HW-23、EA723HW-24、EA723HW-100、EA723HW-102が使用できます。
販売価格

32,200(税抜)/ 35,420円(税込)

カタログ価格

32,200円(税抜)/35,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 21:49現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA723HV-1 1- 5Nm トルクレンチ (アジャスタブル)
EA723HV-2 2-10Nm トルクレンチ (アジャスタブル)
その他関連
オプションEA723HW-4 : 4mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
オプションEA723HW-5 : 5mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
オプションEA723HW-5.5 : 5.5mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
オプションEA723HW-6 : 6mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
オプションEA723HW-7 : 7mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
オプションEA723HW-8 : 8mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
オプションEA723HW-9 : 9mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
オプションEA723HW-10 : 10mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
オプションEA723HW-11 : 11mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
オプションEA723HW-12 : 12mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
オプションEA723HW-13 : 13mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
オプションEA723HW-14 : 14mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
オプションEA723HW-15 : 15mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
オプションEA723HW-16 : 16mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
オプションEA723HW-17 : 17mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
オプションEA723HW-18 : 18mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
オプションEA723HW-19 : 19mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
オプションEA723HW-20 : 20mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
オプションEA723HW-21 : 21mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
オプションEA723HW-22 : 22mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
オプションEA723HW-23 : 23mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
オプションEA723HW-24 : 24mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
オプションEA723HW-100 : 1/4"DR ラチェットヘッド (EA723HV-1.-2用)
メイン画像
  • 使用例(EA723HV-2+EA723HW-100)

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top