すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA158DB

品名 : 10mm/2,200rpm エアードリル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長165mm無負荷回転数2200rpm
エアー消費量113L/min使用圧力0.62MPa
吸入口Rc(PT)1/4”使用コンプレッサー3HP
チャック能力10mm
正逆転付
重量970g
プラグ付
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
販売価格

13,800(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 14:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA158EA-1
  • 品番

    EA158EA-1

  • コメント

    チャック能力:10mm

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top