すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983GR-33

品名 : 25mmx0.6m 反射テープ(シルバー)

微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります

仕様

25mm長さ0.6m
厚み0.43mm材質基材:ハイグロス、
粘着材:感圧接着
カラーシルバー耐用年数3年
粘着力約26.5N/25mm使用温度範囲-23~65℃
総重量25g(パッケージ含む)
粘着式
剥離紙付
屋外対応
反射タイプで視認性に優れています。
販売価格

1,810(税抜)/ 1,991円(税込)

カタログ価格

1,810円(税抜)/1,991円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 05:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2362ページ
バリエーション一覧
EA983GR-33 25mmx0.6m 反射テープ(シルバー)
EA983GR-34 25mmx0.6m 反射テープ(レッド)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2362ページ
  • エスコ便利カタログ2363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top