すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA701AN-1

品名 : デジタル温度計セット

アプリ連携という他にはない機能を備えた汎用性の高い温度計セット

仕様

メーカーテストー(testo)型番8714 0049
仕様表面温度・気体温度センサー+ケースセット内容デジタル温度計×1台
表面温度センサー×1本
気体温度センサー×1本
延長用補償導線(1m)
ケース
測定項目表面温度・気体温度測定範囲本体:-50~1000℃
表面温度センサー:-50~350℃
気体温度センサー:-50~400℃
分解能0.1℃(-50~499.9℃)
1℃(その他の範囲)
本体精度±(0.5℃+0.3%of mv)
機能バックライト、ホールド(最大値/最小値)、平均値(時間/複数点)、ダンピング(移動平均)、音アラーム(上限値/下限値)、自動オフ電源単3電池×3本(付属)
サイズ本体:60(W)×28(D)×135(H)mm
表面温度センサー:φ12×136mm(先端)
気体温度センサー:φ4×99mm(先端)
重量本体:188g
センサーKタイプ熱電対(1ch)電池寿命150時間
接続ミニチュアプラグ(ミニオメガ)保護等級IP20(センサー接続時IP40)
汚染度PD2動作高度海抜2000m以下
使用温湿度範囲温度:-20~50℃
湿度:0~80%RH(室内使用のみ)
適合センサーEA701BG-5、-8、-10~-15
機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセット
アプリ連携で測定結果の表示・記録・データ化可能
バックライト付きディスプレイ
空調機器のフィールドサービスや工場の設備保全に
手のひらサイズのコンパクトボディ
高品質な表面温度プローブと気体温度センサー
セパレート型で使用するための補償導線付き
測定の対象や用途に応じて温度プローブを選択可能です。
(詳しくは下のその他関連をご覧ください)
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

39,800円(税抜)/ 43,780円(税込)

カタログ価格

39,800円(税抜)/43,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 11:42現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0795ページ
その他関連
オプションEA701AN-11 : [EA701AN-1用]防水カバー
オプションEA701BG-5 : -40/ +400゚C 表面用センサー
オプションEA701BG-8 : -40/ +800゚C 速応芯温センサー
オプションEA701BG-10 : -40/ +130゚C φ5-65mm パイプ用センサー
オプションEA701BG-11 : -40/ +170゚C 表面センサー(マグネット付)
オプションEA701BG-12 : -40/ +400゚C 表面センサー(マグネット付)
オプションEA701BG-13 : -40/+1000゚C 芯温センサー(フレキ型)
オプションEA701BG-14 : -60/ +300゚C 速応表面温度センサー(L型)
オプションEA701BG-15 : -50/ +100゚C φ15-25mm パイプ用センサー
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ794ページ
  • エスコ便利カタログ795ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top