すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA701AE-1B

品名 : [半田鏝用]こて先温度計

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番FG100B-83
校正なし電源9V乾電池×1個(付属)
測定範囲0~700℃分解能1℃
温度センサーK(CA)熱電対表示LCD表示:3 1/2桁
動作環境使用温度:0~40℃
湿度範囲:80%RH最大(結露無きこと)
サイズ75(W)×44(D)×140(H)mm
重量125g
AUTO HOLD機能付きで、こて先温度が安定したら自動で測定を終了し、こて先温度を表示、作業者による測定差を最小限に抑えます。
MAX HOLD機能付きで、測定したこて先温度の最大値を常に表示、部品や基板の品質管理に活用できます。
温度測定カウント機能付きで、こて先温度を測定した回数を自動でカウント、センサー交換時期や工程管理に活用できます。
3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付き
3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
鉛フリー半田対応の温度センサーを使用
RoHS規制対応
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

25,800円(税抜)/ 28,380円(税込)

カタログ価格

25,800円(税抜)/28,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/13 07:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0693ページ
その他関連
本体EA304AG-110 : AC100V/200W 半田ごて(コントローラー付)
ウェブカタログ画像
  • 温度送信機能付き

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ692ページ
  • エスコ便利カタログ693ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top