すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA158SX

品名 : 8mm/1,800rpm スポットドリルキット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

全長228mm無負荷回転数1,800rpm
エアー消費量280L/min使用圧力0.64MPa
使用コンプレッサー2.25kwドリル径8mm
吸入口Rc(PT)1/4”重量1.4kg
用途スポット溶接はがしに
追加説明●サブ画像2は旧商品になります。(2007/6)
●プラグは付属していません(2019/4/18 本多)

販売価格

19,800(税抜)/ 21,780円(税込)

カタログ価格

19,800円(税抜)/21,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 14:54現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA920AK-20 : 1.0L スピンドルオイル
メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top