すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164KE-209

品名 : 1/2"DRx 9mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BP4M-09TP
差込角1/2”(12.7㎜)対辺9mm
ソケット部外径14.5mm差し込み部外径25mm
ソケット深さ16mm全長52mm
6ポイント
薄肉仕様
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
ピン・リング標準付属
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
販売価格

1,600円(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/13 09:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0474ページ
数量:

この商品には、28点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164KE-208 1/2"DRx 8mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    EA164KE-209 1/2"DRx 9mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    EA164KE-210 1/2"DRx10mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    EA164KE-211 1/2"DRx11mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    EA164KE-212 1/2"DRx12mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    EA164KE-213 1/2"DRx13mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    EA164KE-214 1/2"DRx14mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    EA164KE-215 1/2"DRx15mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    EA164KE-216 1/2"DRx16mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    EA164KE-217 1/2"DRx17mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    EA164KE-218 1/2"DRx18mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    EA164KE-219 1/2"DRx19mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    EA164KE-220 1/2"DRx20mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    EA164KE-221 1/2"DRx21mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    EA164KE-222 1/2"DRx22mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    EA164KE-223 1/2"DRx23mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    EA164KE-224 1/2"DRx24mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    EA164KE-226 1/2"DRx26mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    EA164KE-227 1/2"DRx27mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    EA164KE-228 1/2"DRx28mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    EA164KE-229 1/2"DRx29mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    EA164KE-230 1/2"DRx30mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    EA164KE-231 1/2"DRx31mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    EA164KE-232 1/2"DRx32mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    EA164KE-233 1/2"DRx33mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    EA164KE-234 1/2"DRx34mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    EA164KE-235 1/2"DRx35mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    EA164KE-236 1/2"DRx36mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
    その他関連
    部品EA164KZ-2 : [EA164KEシリーズ用]ピン・リングセット(各5個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • S:9mm   D1:14.5㎜   D2:25㎜\nH:16㎜   L:52㎜   l:34mm
    • エスコ便利カタログ474ページ
    • エスコ便利カタログ475ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top