すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA159DD

品名 : 24,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー

仕様

全長240mm重量600g
使用圧力0.64MPaエアー消費量114L/min
無負荷回転数24,000rpm使用コンプレッサー2.2kw
振動値(3軸合成値)3.2m/s2騒音値100dB
吸入口Rc(PT)1/4”チャックサイズ6mm
プラグ付
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
販売価格

29,300円(税抜)/ 32,230円(税込)

カタログ価格

29,300円(税抜)/32,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/10/22 07:13現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0999ページ
その他関連
部品EB159DB-21 : [EA159DB,DC,DD]用 カラー(1枚入)
部品EB159DD-29 : [EA159DD・DE]用 カップリング
部品EB159DD-30 : [EA159DD・DE]用 カップリングナット
部品EB159DD-40 : [EA159DD・DE]用 コレット#39
部品EB159DD-27 : [EA159DD]用カップリングナット
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ998ページ
  • エスコ便利カタログ999ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top