すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA161VA-10

品名 : 215mm エアーソーセット(ブレード付)

仕様

全長215mm重量550g
使用圧力0.6MPaエアー消費量170L/min
ストローク数10,000spmストローク長10mm
吸入口Rc1/4”切断能力本体:1.6mm(スチール)
替刃EA161LN-124・-132使用コンプレッサー2.2kw
〈付属品〉・鋸刃(24T・32T 各5枚)、・スイベルコネクター、プラグ
販売価格

23,000(税抜)/ 25,300円(税込)

カタログ価格

23,000円(税抜)/25,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 10:35現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1001ページ
その他関連
オプションEA161LN-18 : 100㎜x 18T エアーソーブレード(25枚)
オプションEA161LN-32 : 100㎜x 32T エアーソーブレード(25枚)
オプションEA161LN-118 : 100㎜x 18T エアーソーブレード(5枚)
オプションEA161LN-124 : 100mmx 24T エアーソーブレード(5枚)
オプションEA161LN-132 : 100mmx 32T エアーソーブレード(5枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1000ページ
  • エスコ便利カタログ1001ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top