すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA162KC-180

品名 : #180/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)

仕様

メーカー三共理化学(FUJISTAR)型番BCAD-PS
商品名Fuji Purple フジ パープル粒度#180
直径125mm基材紙
砥粒セラミック入数100枚
のり付き研磨紙。セラミック砥粒を使用し、ロングライフ
脅威の切れ味により研削性が向上し、作業時間を大幅に短縮
高硬度のセラミック砥粒を採用することで、圧倒的な研削性能を実現し、作業時間の短縮が可能
耐久性の向上により、ランニングコストを削減
三共独自の接着技術により脱粒を軽減し、長寿命化を実現します。使用枚数を抑えることでコスト低減に貢献します。
ペーパー交換頻度の低減により、作業者のストレスを軽減
三共独自の目詰まり防止コーティングにより目詰まりを抑制し、優れたロングライフを実現
販売価格

4,120円(税抜)/ 4,532円(税込)

カタログ価格

4,120円(税抜)/4,532円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 15:39現在)

更新
商品入数100販売単位箱
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA162KC-60A # 60/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
    EA162KC-60 # 60/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
    EA162KC-80A # 80/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
    EA162KC-80 # 80/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
    EA162KC-100A #100/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
    EA162KC-100 #100/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
    EA162KC-120A #120/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
    EA162KC-120 #120/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
    EA162KC-150A #150/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
    EA162KC-150 #150/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
    EA162KC-180A #180/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
    EA162KC-180 #180/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
    EA162KC-240A #240/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
    EA162KC-240 #240/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
    EA162KC-320A #320/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
    EA162KC-320 #320/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
    EA162KC-400A #400/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
    EA162KC-400 #400/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
    ウェブカタログ画像
    100枚入り
    • 100枚入り

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top