すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109BE-16

品名 : 38x108mm 角型ブラシ(真鍮)

仕様

毛丈約19mm線径0.13mm
仕様10列16行ブラシサイズ50×92mm
ハンドルサイズ57×107mmハンドル材質堅木
ブラシ材質真鍮
小さく握りやすい長方形ブロック型ブラシ
木製ハンドル
非常に細い真鍮毛を使用しているため、傷つきやすい部分の安全な清掃、研磨、バリ取りに非常に効果的です。
幅広い用途で活躍する多目的ブラシです。
コンパクトな木製ブロックハンドルは、優れたグリップを提供し、精密な作業をサポートします。
販売価格

3,200円(税抜)/ 3,520円(税込)

カタログ価格

3,200円(税抜)/3,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 15:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0605ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ604ページ
  • エスコ便利カタログ605ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top