すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA162RE-4

品名 : #100/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)

仕様

メーカー理研コランダム型番MR2
商品名リコマジック粒度#100
直径125mm穴形状穴有
入数10枚
マジック式で研磨紙の交換に手間がかからず、繰り返し使用可能。
空研ぎ用
優れた耐久力が作業能率をサポートします。
クッション効果により、深いキズが入りません。
【主な使用用途】
・バリやキズ取りに
・錆や汚れ落としに
・塗装面の研磨に
・仕上げの研磨に
※金属の研削に使用の場合は下記バリエーション一覧の、EA162RE-1、-2(5枚入り)やEA162RG-1、-2(50枚入り)のMH2タイプからお選びください。
アイコン
販売価格

985円(税抜)/ 1,084円(税込)

カタログ価格

985円(税抜)/1,084円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/25 14:48現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ0968ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA162RE-1 # 40/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
    EA162RE-2 # 60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
    EA162RE-3 # 80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
    EA162RE-4 #100/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
    EA162RE-5 #120/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
    EA162RE-6 #150/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
    EA162RE-7 #180/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
    EA162RE-8 #240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
    EA162RE-9 #320/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
    EA162RE-10 #400/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
    EA162RG-1 # 40/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
    EA162RG-2 # 60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
    EA162RG-3 # 80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/100枚
    EA162RG-4 #100/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/100枚
    EA162RG-5 #120/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/100枚
    EA162RG-6 #150/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/100枚
    EA162RG-7 #180/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/100枚
    EA162RG-8 #240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/100枚
    EA162RG-9 #320/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/100枚
    EA162RG-10 #400/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/100枚
    ウェブカタログ画像
    入数:10枚
    ※画像は代表画像です
    • 入数:10枚\n※画像は代表画像です
    • MR2タイプ
    • エスコ便利カタログ968ページ
    • エスコ便利カタログ969ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top