すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164DN-224

品名 : 1/2"DR/24mm インパクト二重四角ソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番14415M-24
差込角1/2”(12.7mm)対辺24mm
外径42mm全長42mm
重量215g
販売価格

1,930円(税抜)/ 2,123円(税込)

カタログ価格

1,930円(税抜)/2,123円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 14:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0481ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164DN-214 1/2"DR/14mm インパクト二重四角ソケット
    EA164DN-215 1/2"DR/15mm インパクト二重四角ソケット
    EA164DN-216 1/2"DR/16mm インパクト二重四角ソケット
    EA164DN-217 1/2"DR/17mm インパクト二重四角ソケット
    EA164DN-218 1/2"DR/18mm インパクト二重四角ソケット
    EA164DN-219 1/2"DR/19mm インパクト二重四角ソケット
    EA164DN-222 1/2"DR/22mm インパクト二重四角ソケット
    EA164DN-224 1/2"DR/24mm インパクト二重四角ソケット
    EA164DN-227 1/2"DR/27mm インパクト二重四角ソケット
    EA164DN-228 1/2"DR/28mm インパクト二重四角ソケット
    EA164DN-229 1/2"DR/29mm インパクト二重四角ソケット
    その他関連
    オプションEA164-4BA : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    オプションEA164AA-3.5BA : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個)
    オプションEA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 差込角:1/2”(12.7mm)
    • D1:42mm  D2:30mm  H:14mm\nL:42mm
    • エスコ便利カタログ480ページ
    • エスコ便利カタログ481ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top