すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA162SR

品名 : 4,090rpm エアーマルチグラインダーセット

1台のグラインダーで多用途に対応できる便利なセットです

仕様

全長280mm重量本体:1.2kg、総重量(ケース含):3.13kg
使用圧力0.63MPaエアー消費量102L/min
回転数4,090rpm吸入口Rc(PT)1/4”
使用コンプレッサー3HP付属品ストリッピングホイール×1個、ラバーイレーサー×1個、ワイヤーホイール(0.5mmスチール・ベンド、0.5mmスチール・ストレート、0.7mmスチール・ベンド)×各1個、アダプター×1個、六角レンチ(5mm)
ケースサイズ約450(W)×110(D)×350(H)mm
ハンドルは180°回転します。
プラグ付
販売価格

65,200(税抜)/ 71,720円(税込)

カタログ価格

65,200円(税抜)/71,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/06/13 05:30現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0998ページ
その他関連
部品EA162SR-1 : [EA162SR用] 115mm ストリップホイール
部品EA162SR-2 : [EA162SR用] 105㎜ ラバーイレーサー
部品EA162SR-5 : [EA162SR-2,-11~13用] アダプター
部品EA162SR-11 : [EA162SR用]0.5㎜ ワイヤーホイール(ストレート/スチール製)
部品EA162SR-12 : [EA162SR用]0.5㎜ ワイヤーホイール(ベンド/スチール製)
部品EA162SR-13 : [EA162SR用]0.7㎜ ワイヤーホイール(ベンド/スチール製)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ998ページ
  • エスコ便利カタログ999ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top