すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA162SR-11

品名 : [EA162SR用]0.5㎜ ワイヤーホイール(ストレート/スチール製)

仕様

サイズφ103×23mm線径0.5mm
重量39g材質スチール
適合アダプターEA162SR-5
ストレートタイプ
販売価格

4,140(税抜)/ 4,554円(税込)

カタログ価格

4,140円(税抜)/4,554円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/06/13 07:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0998ページ
バリエーション一覧
EA162SR-11 [EA162SR用]0.5㎜ ワイヤーホイール(ストレート/スチール製)
EA162SR-12 [EA162SR用]0.5㎜ ワイヤーホイール(ベンド/スチール製)
EA162SR-13 [EA162SR用]0.7㎜ ワイヤーホイール(ベンド/スチール製)
その他関連
本体EA162SR : 4,090rpm エアーマルチグラインダーセット
関連商品EA162SR-5 : [EA162SR-2,-11~13用] アダプター
ウェブカタログ画像
  • バリエーション\n-11:ストレート\n-12,-13:ベンド
  • エスコ便利カタログ998ページ
  • エスコ便利カタログ999ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top