すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA207RD

品名 : 120mm スクレーパーセット(2.6mm 3.2mm軸)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーノガ・ウォーターズ(NOGA)型番SG2000
能力φ3mm以上セット内容・スクレーパー(グリップ内に替刃EA207R-70・RL-40各1本入)
・替刃:EA207R-70(20本)
・ソフトグリップ
ハンドル長120mm
販売価格

6,690(税抜)/ 7,359円(税込)

カタログ価格

6,690円(税抜)/7,359円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 07:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0354ページ

代替品

EA566AB
  • 品番

    EA566AB

  • コメント

    変更点:セット内容

その他関連
部品EA207R-70 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(ステンレス鋼用/10本)
部品EA207RL-40 : 2.6mm軸 スクレーパー替刃(ステンレス鋼用/10本)
オプションEA207R-10 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(鉄・アルミ用/10本)
オプションEA207R-20 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(鋳物・真鍮用/10本)
オプションEA207R-30 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(内外径面取用/10本)
オプションEA207R-40 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(万能型/10本)
オプションEA207R-50 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(精密部品用/10本)
オプションEA207R-80 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(小径用/10本)
オプションEA207RL-10 : 2.6mm軸 スクレーパー替刃(鉄・アルミ用/10本)
オプションEA207RL-20 : 2.6mm軸 スクレーパー替刃(鋳物・真鍮用/10本)
オプションEA207RL-30 : 2.6mm軸 スクレーパー替刃(内外径面取用/10本)
メイン画像
  • エスコ便利カタログ354ページ
  • エスコ便利カタログ355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top