すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA163KA

品名 : 18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー

仕様

メーカー空研型番KBS-10A
使用ペーパーサイズ10×330mmベルト速度1,200m/min
無負荷回転数18,000rpm全長330mm
全幅85mm重量900g
エアー消費量450L/min騒音レベル85dB
振動値(3軸合成値)0.7m/s2使用コンプレッサー2.2kW
使用圧力0.6MPa吸入口Rc1/4”
使用ホース内径6.5mm付属品カップリングプラグ20PM
ベルトペーパー:10mm(#60)
六角棒スパナ:1.5mm
非吸塵式
小型・軽量の為、奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適
ベルトペーパーはワンタッチで交換可能
作業用途に応じてアームの角度が自由に調節出来る
排気方向を自由に変える事が出来る
スイベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれない
不織布ベルトも使用できます
溶接のビート部やスポット部の研削、鉄・アルミ等金属加工品の面取り・バリ取り・サビ取り、木工加工品の研削作業に
販売価格

40,000(税抜)/ 44,000円(税込)

カタログ価格

40,000円(税抜)/44,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/03 06:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0996ページ
その他関連
オプションEA163K-1 : 10x330mm ダイヤモンドベルト(# 60/緑)
オプションEA163K-2 : 10x330mm ダイヤモンドベルト(#120/黒)
オプションEA163K-3 : 10x330mm ダイヤモンドベルト(#400/黄)
オプションEA163K-60 : 10x330mm レジンベルト(# 60/5本)
オプションEA163K-100 : 10x330mm レジンベルト(#100/5本)
オプションEA163K-180 : 10x330mm レジンベルト(#180/5本)
オプションEA163K-400 : 10x330mm レジンベルト(#400/5本)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ996ページ
  • エスコ便利カタログ997ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top