すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164AA-6AB

品名 : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番A81
適合差込角1”入数1個
ピン直径5mmピン全長45mm
適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41B
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン
Oリング(EA164A-45BA)と一緒に使用してください。
販売価格

165円(税抜)/ 182円(税込)

カタログ価格

165円(税抜)/182円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/08 18:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0484ページ
バリエーション一覧
EA164AA-6AB 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン
EA164AA-6BB 1" DR /5.0x75mm インパクトソケット用ピン
その他関連
関連商品EA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
関連商品EA164A-45BB : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用)
ウェブカタログ画像
  • D1:5mm、L:45mm
  • エスコ便利カタログ484ページ
  • エスコ便利カタログ485ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top