すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164DB-75

品名 : 1/2"DRx 75mm インパクトエクステンションバー

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番14760-75B
差込角1/2”(12.7mm)全長75mm
重量188g
ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
※ソケットを完全に固定したい場合は通常の貫通穴タイプを使用し、CリングやOリング、ピン等の固定具を用いて固定ください。
販売価格

2,530円(税抜)/ 2,783円(税込)

カタログ価格

2,530円(税抜)/2,783円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/13 10:27現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0480ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164DB-50 1/2"DRx 50mm インパクトエクステンションバー
    EA164DB-75 1/2"DRx 75mm インパクトエクステンションバー
    EA164DB-100 1/2"DRx100mm インパクトエクステンションバー
    EA164DB-125 1/2"DRx125mm インパクトエクステンションバー
    EA164DB-150 1/2"DRx150mm インパクトエクステンションバー
    EA164DB-175 1/2"DRx175mm インパクトエクステンションバー
    EA164DB-200 1/2"DRx200mm インパクトエクステンションバー
    EA164DB-250 1/2"DRx250mm インパクトエクステンションバー
    その他関連
    オプションEA164-4BA : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    オプションEA164AA-3.5BA : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個)
    オプションEA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※Cリングは付属しておりません。
    • ※画像は代表画像です。\n※Cリングは付属しておりません。
    • ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
    • 差込角:1/2”(12.7mm)
    • D:30mm  L:75mm
    • エスコ便利カタログ480ページ
    • エスコ便利カタログ481ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top