すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164DF-200

品名 : 1/2"DR [INHEX]インパクトソケットセット(10個組)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番RS14012M/10-L60
差込角1/2”(12.7mm)対辺4・5・6・7・8・10・12・14・17・19mm
全長60mm重量1.3kg
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
販売価格

21,900(税抜)/ 24,090円(税込)

カタログ価格

21,900円(税抜)/24,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/03 06:46現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0481ページ
その他関連
セット商品EA164DF-104 : 1/2"DRx 4mm [INHEX]インパクトソケット
セット商品EA164DF-105 : 1/2"DRx 5mm [INHEX]インパクトソケット
セット商品EA164DF-106 : 1/2"DRx 6mm [INHEX]インパクトソケット
セット商品EA164DF-107 : 1/2"DRx 7mm [INHEX]インパクトソケット
セット商品EA164DF-108 : 1/2"DRx 8mm [INHEX]インパクトソケット
セット商品EA164DF-110 : 1/2"DRx10mm [INHEX]インパクトソケット
セット商品EA164DF-112 : 1/2"DRx12mm [INHEX]インパクトソケット
セット商品EA164DF-114 : 1/2"DRx14mm [INHEX]インパクトソケット
セット商品EA164DF-117 : 1/2"DRx17mm [INHEX]インパクトソケット
セット商品EA164DF-119 : 1/2"DRx19mm [INHEX]インパクトソケット
オプションEA164AA-3.5AA : 1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン(5個)
オプションEA164AA-3.5BA : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個)
オプションEA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
オプションEA164-4BA : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
オプションEA164A-19A : 1/2"DR/φ19mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
オプションEA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ480ページ
  • エスコ便利カタログ481ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top