すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164DG-22

品名 : 1/2"DRx22mm インパクトディープソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番14300M-22
差込角1/2”(12.7mm)対辺22mm
外径32mm全長85mm
重量290g
6ポイント
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
販売価格

2,200円(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/13 07:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0481ページ
数量:

この商品には、25点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164DG-8 1/2"DRx 8mm ディープインパクトソケット
    EA164DG-10 1/2"DRx10mm インパクトディープソケット
    EA164DG-12 1/2"DRx12mm インパクトディープソケット
    EA164DG-13 1/2"DRx13mm インパクトディープソケット
    EA164DG-14 1/2"DRx14mm インパクトディープソケット
    EA164DG-15 1/2"DRx15mm インパクトディープソケット
    EA164DG-16 1/2"DRx16mm インパクトディープソケット
    EA164DG-17 1/2"DRx17mm インパクトディープソケット
    EA164DG-18 1/2"DRx18mm インパクトディープソケット
    EA164DG-19 1/2"DRx19mm インパクトディープソケット
    EA164DG-21 1/2"DRx21mm インパクトディープソケット
    EA164DG-22 1/2"DRx22mm インパクトディープソケット
    EA164DG-23 1/2"DRx23mm インパクトディープソケット
    EA164DG-24 1/2"DRx24mm インパクトディープソケット
    EA164DG-26 1/2"DRx26mm インパクトディープソケット
    EA164DG-27 1/2"DRx27mm インパクトディープソケット
    EA164DG-28 1/2"DRx28mm インパクトディープソケット
    EA164DG-30 1/2"DRx30mm インパクトディープソケット
    EA164DG-32 1/2"DRx32mm インパクトディープソケット
    EA164DG-33 1/2"DRx33mm インパクトディープソケット
    EA164DG-34 1/2"DRx34mm インパクトディープソケット
    EA164DG-35 1/2"DRx35mm インパクトディープソケット
    EA164DG-36 1/2"DRx36mm インパクトディープソケット
    EA164DG-38 1/2"DRx38mm インパクトディープソケット
    EA164DG-41 1/2"DRx41mm インパクトディープソケット
    その他関連
    オプションEA164-4BA : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    オプションEA164AA-3.5BA : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個)
    オプションEA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    • 差込角:1/2”(12.7mm)
    • D1:32mm  D2:30mm  H1:22mm\nH2:65mm  L:85mm\n

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ480ページ
    • エスコ便利カタログ481ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top