すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164EA-36

品名 : 3/4"DRx36mm インパクトソケット(薄肉)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番16401M-36
差込角3/4”(19mm)対辺36mm
外径51.8mm全長55mm
重量440g
6ポイント
薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
販売価格

3,020円(税抜)/ 3,322円(税込)

カタログ価格

3,020円(税抜)/3,322円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 15:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0482ページ
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164EA-17 3/4"DRx17mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164EA-19 3/4"DRx19mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164EA-21 3/4"DRx21mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164EA-22 3/4"DRx22mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164EA-23 3/4"DRx23mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164EA-24 3/4"DRx24mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164EA-26 3/4"DRx26mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164EA-27 3/4"DRx27mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164EA-28 3/4"DRx28mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164EA-29 3/4"DRx29mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164EA-30 3/4"DRx30mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164EA-32 3/4"DRx32mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164EA-33 3/4"DRx33mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164EA-34 3/4"DRx34mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164EA-35 3/4"DRx35mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164EA-36 3/4"DRx36mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164EA-37 3/4"DRx37mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164EA-38 3/4"DRx38mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164EA-41 3/4"DRx41mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164EA-42 3/4"DRx42mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164EA-43 3/4"DRx43mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164EA-44 3/4"DRx44mm インパクトソケット(薄肉)
    EA164EA-46 3/4"DRx46mm インパクトソケット(薄肉)
    その他関連
    オプションEA164-6A : 3/4"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    オプションEA164A-36AA : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用)
    オプションEA164AA-5.5AB : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 6ポイント
    • 差込角:3/4”(19mm)
    • D1:51.8mm  D2:43mm  H:20mm\nL:55mm
    • エスコ便利カタログ482ページ
    • エスコ便利カタログ483ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top