すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164EC-11.5

品名 : 3/4"DRx 1・3/16" インパクトソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番16400A-1.3/16
差込角3/4”(19mm)対辺1-3/16”
外径46.3mm全長53mm
6ポイント
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
販売価格

2,860円(税抜)/ 3,146円(税込)

カタログ価格

2,860円(税抜)/3,146円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 15:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0482ページ
その他関連
オプションEA164-6A : 3/4"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
オプションEA164A-36AA : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用)
オプションEA164AA-5.5AB : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 6ポイント
  • 差込角:3/4”(19mm)
  • D1:46.3mm D2:44mm H:18mm\nL:53mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ482ページ
  • エスコ便利カタログ483ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top