すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164EL-1

品名 : 3/4"DR/26-38mm/8個組 インパクトソケット

仕様

8個組
対辺(6角)26・27・29・30・32・35・36・38mm差込角3/4”
外径40~53mm全長52・56mm
販売価格

12,700円(税抜)/ 13,970円(税込)

カタログ価格

12,700円(税抜)/13,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 14:49現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0470ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ470ページ
  • エスコ便利カタログ471ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top