すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164EW-16

品名 : 3/4"DR/M16 [XZN]インパクトビットソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番16106.16-M16
サイズM16差込角3/4”(19mm)
全長96mm外径44mm
重量463g
販売価格

5,870円(税抜)/ 6,457円(税込)

カタログ価格

5,870円(税抜)/6,457円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 18:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0483ページ
バリエーション一覧
EA164EW-14 3/4"DR/M14 [XZN]インパクトビットソケット
EA164EW-16 3/4"DR/M16 [XZN]インパクトビットソケット
EA164EW-18 3/4"DR/M18 [XZN]インパクトビットソケット
その他関連
オプションEA164-6A : 3/4"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
オプションEA164A-36AA : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用)
オプションEA164AA-5.5AB : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン
ウェブカタログ画像
  • D:44mm  H:44mm  L:96mm
  • エスコ便利カタログ482ページ
  • エスコ便利カタログ483ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top