すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164FD-35

品名 : 1"DR/35x17mm リヤーホイルナットソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番18316M-35x17
差込角1”(25.4mm)対辺(hex×sq)35×17mm
外径52mm全長108mm
重量1153g
6ポイント
コンビネーションタイプ
1つのソケットでインナー・アウターナットの脱着ができ、便利です。
販売価格

6,560円(税抜)/ 7,216円(税込)

カタログ価格

6,560円(税抜)/7,216円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/08 19:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0484ページ
バリエーション一覧
EA164FD-35 1"DR/35x17mm リヤーホイルナットソケット
EA164FD-38 1"DR/38x20mm リヤーホイルナットソケット
EA164FD-41 1"DR/41x19mm リヤーホイルナットソケット
EA164FD-41B 1"DR/41x21mm リヤーホイルナットソケット
その他関連
オプションEA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個)
オプションEA164-8A : 1" DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
オプションEA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
オプションEA164AA-6AB : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 6ポイント
  • 1つのソケットでインナー・アウターナットの脱着ができ、便利です。
  • D1:52mm  D2:54mm  H:10mm\nL:108mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ484ページ
  • エスコ便利カタログ485ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top