すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA701AE-2

品名 : AC100V/3.2W はんだこてテスター

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番FG101B-81
校正なし電源AC100V(50/60Hz)
消費電力3.2W温度測定範囲0~700℃
温度分解能1℃温度測定許容差±3℃(300~600℃の範囲)
±5℃(その他の温度範囲)
温度センサーK(CA)熱電対プラグ形状2極接地型プラグ
サイズ211(W)×126(D)×53(H)mm重量950g
電圧分解能0.1mV電圧測定範囲0~40mV(AC)
電圧測定許容差±(5% of reading + 1 digit)抵抗分解能0.1Ω
抵抗測定範囲0~40Ω抵抗測定許容差±(5% of reading + 1 digit)
表示LCD表示:3 1/2桁動作環境使用温度:0~40℃
湿度範囲:80%RH(結露無きこと)
環境条件適用定格汚染度2
こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター
温度反応の良い極細センサーにより、短時間で精度の高いこて先温度の測定が可能です。
赤外線送信機能、固定表示された測定結果をはんだ槽(EA304AZ-21)に送信できます。
センサーにフレームがついたのでスムーズなセンサー装着が可能になり、装着時間の短縮を実現しました。
AUTO HOLD機能付きで、測定値が安定したら測定結果が固定表示され、自動で測定が終了し、作業者による測定差を抑えます。
MAX HOLD機能付き、測定したこて先温度の最大値を常に表示で、部品や基板の品質管理に活用できます。
温度測定カウント機能付き、こて先温度を測定した回数を表示で、センサー交換や工程管理に活用できます。
AUTO ZERO機能付で、こて先アース間電位差(リーク電圧)・こて先アース間抵抗測定時に0点誤差を自動補正します。
鉛フリー半田対応
RoHS規制対応
販売価格

100,000円(税抜)/ 110,000円(税込)

カタログ価格

100,000円(税抜)/110,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/13 07:29現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0693ページ
その他関連
部品EA701AE-11 : [EA701AE-1A・-2・-1B用] 替センサー
関連商品EA304AZ-21 : [EA304AZ-1用] 温度プローブ
本体EA304AG-110 : AC100V/200W 半田ごて(コントローラー付)
ウェブカタログ画像
  • ①AUTO HOLD機能付き\n②赤外線送信機能

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ692ページ
  • エスコ便利カタログ693ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top