すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164FH-122

品名 : 1"DRx22mm [INHEX]インパクトビットソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番18106.16-22
差込角1”(25.4mm)対辺22mm
外径54mm全長92mm
重量781g
ビット交換式
※このサイズは先端が入力側の16mm六角軸よりも大きいため、構造上強度は16mm六角軸に依存します。安全に正しくお使いください。
販売価格

6,340円(税抜)/ 6,974円(税込)

カタログ価格

6,340円(税抜)/6,974円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/08 18:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0484ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA164EH-222
    バリエーション一覧
    EA164FH-113 1"DRx13mm [INHEX]インパクトビットソケット
    EA164FH-114 1"DRx14mm [INHEX]インパクトビットソケット
    EA164FH-117 1"DRx17mm [INHEX]インパクトビットソケット
    EA164FH-118 1"DRx18mm [INHEX]インパクトビットソケット
    EA164FH-119 1"DRx19mm [INHEX]インパクトビットソケット
    EA164FH-122 1"DRx22mm [INHEX]インパクトビットソケット
    その他関連
    オプションEA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個)
    オプションEA164-8A : 1" DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    オプションEA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
    オプションEA164AA-6AB : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • D:54mm  H:24mm  L:92mm
    • エスコ便利カタログ484ページ
    • エスコ便利カタログ485ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top