すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164KE-4

品名 : 1/2"DR ディープインパクトソケットセット(ピン・リング付)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番※エスコオリジナル商品
<セット内容>・ディープインパクトソケット×10個
・ソケットホルダー
差込角1/2”(12.7㎜)
対辺13・14・17・19・21・22・23・24・26・27mm全長対辺13mm:75mm
対辺14~24mm:80mm
対辺26・27mm:100mm
外径19・20.5・25・27.5・29・31・32.5・34・36.5・38mmソケットホルダー全長:310mm
クリップ数:10個
両端にブラックラバースリーブ付き
適合ピン・リングセット対辺13~21mm:EA164KZ-2
対辺22~27mm:EA164KZ-3
6ポイント
薄肉仕様
ピン・リング付き
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
販売価格

22,600円(税抜)/ 24,860円(税込)

カタログ価格

22,600円(税抜)/24,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/13 09:46現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
部品EA164KZ-2 : [EA164KEシリーズ用]ピン・リングセット(各5個)
部品EA164KZ-3 : [EA164KE・164KFシリーズ用]ピン・リングセット(各5個)
セット商品EA164KE-413 : 1/2"DRx13mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
セット商品EA164KE-414 : 1/2"DRx14mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
セット商品EA164KE-417 : 1/2"DRx17mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
セット商品EA164KE-419 : 1/2"DRx19mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
セット商品EA164KE-421 : 1/2"DRx21mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
セット商品EA164KE-422 : 1/2"DRx22mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
セット商品EA164KE-423 : 1/2"DRx23mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
セット商品EA164KE-424 : 1/2"DRx24mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
セット商品EA164KE-426 : 1/2"DRx26mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
セット商品EA164KE-427 : 1/2"DRx27mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
セット商品EA687CV-910 : 1/2"DRx310mm(10個) ソケットホルダー
ウェブカタログ画像
  • ホルダー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top