すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164KK-26

品名 : 3/4"DRx26mm インパクトソケット(ピン・リング付)

カタログ訂正

26/07/24 全長の訂正。誤:28mm、正:53mm(No.57 9025)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BP6-26P
差込角3/4”(19.05mm)対辺(mm)26
全長(mm)53外径(mm)40
重量(g)299
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
ピン・リング付
6ポイント
販売価格

2,490円(税抜)/ 2,739円(税込)

カタログ価格

2,490円(税抜)/2,739円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 17:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0475ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164KK-17 3/4"DRx17mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-19 3/4"DRx19mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-21 3/4"DRx21mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-22 3/4"DRx22mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-23 3/4"DRx23mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-24 3/4"DRx24mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-26 3/4"DRx26mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-27 3/4"DRx27mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-28 3/4"DRx28mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-29 3/4"DRx29mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-30 3/4"DRx30mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-32 3/4"DRx32mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-35 3/4"DRx35mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-36 3/4"DRx36mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-38 3/4"DRx38mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-41 3/4"DRx41mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    EA164KK-46 3/4"DRx46mm インパクトソケット(ピン・リング付)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位:㎜
    • エスコ便利カタログ474ページ
    • エスコ便利カタログ475ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top