すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164MB-117

品名 : 1/2"DR/17mm インパクトソケット(12角)

仕様

メーカーTONE型番4NW-17
対辺(mm)17外径(mm)26
全長(mm)40差込角1/2”
無電解メッキ仕上
販売価格

875円(税抜)/ 963円(税込)

カタログ価格

875円(税抜)/963円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 16:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0476ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164MB-110 1/2"DR/10mm インパクトソケット(12角)
    EA164MB-112 1/2"DR/12mm インパクトソケット(12角)
    EA164MB-113 1/2"DR/13mm インパクトソケット(12角)
    EA164MB-114 1/2"DR/14mm インパクトソケット(12角)
    EA164MB-116 1/2"DR/16mm インパクトソケット(12角)
    EA164MB-117 1/2"DR/17mm インパクトソケット(12角)
    その他関連
    部品EA164MF-311 : [EA164MB-8~36,MC-8~36用] オーリング(10個)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA164MB-114です
    • 画像はEA164MB-114です
    • エスコ便利カタログ476ページ
    • エスコ便利カタログ477ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top