すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164WF

品名 : 3/8"DR インパクトHexビットソケットセット[インチ]

仕様

メーカーWRIGHT TOOLサイズ1/8”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”
差込角3/8”全長50.8mm
軸長20.6mm材質スチール
ボール付き差込角用
6ポイント
ソケットホルダー付き
壊れたビットを簡単に交換できるように設計されています
最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工
最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
水銀不使用
アイコン
販売価格

19,200円(税抜)/ 21,120円(税込)

カタログ価格

19,200円(税抜)/21,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0471ページ
その他関連
セット商品EA164WF-1 : 3/8"DRx 1/8" インパクトHexビットソケット
セット商品EA164WF-2 : 3/8"DRx5/32" インパクトHexビットソケット
セット商品EA164WF-3 : 3/8"DRx3/16" インパクトHexビットソケット
セット商品EA164WF-4 : 3/8"DRx7/32" インパクトHexビットソケット
セット商品EA164WF-5 : 3/8"DRx 1/4" インパクトHexビットソケット
セット商品EA164WF-6 : 3/8"DRx5/16" インパクトHexビットソケット
セット商品EA164WF-7 : 3/8"DRx 3/8" インパクトHexビットソケット
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ470ページ
  • エスコ便利カタログ471ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top