すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA215AM-22

品名 : 1/4" マイクロチューブベンダー

ハンドルのないコンパクト形状で狭い箇所での曲げ加工が可能です

仕様

銅管外径1/4”サイズφ33mm
重量45g差込角1/4”
最大曲げ角180°
ハンドルのないコンパクト形状で狭い箇所での曲げ加工が可能です。
ラチェットハンドルを使用してください。
軟質銅管・アルミ管用
販売価格

4,670円(税抜)/ 5,137円(税込)

カタログ価格

4,670円(税抜)/5,137円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/23 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0015ページ0313ページ
ウェブカタログ画像
※画像はEA215AM-21です。
  • ※画像はEA215AM-21です。
  • エスコ便利カタログ14ページ
  • エスコ便利カタログ15ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top