すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA202BK-2

品名 : 3/16"- 7/8" チューブカッター(オートマチック)

仕様

メーカーBBKテクノロジーズ型番TC-220S
適用銅管適合管外径3/16”~7/8”(4~22mm)
全長(mm)71~78(伸縮式)材質ボディ:亜鉛合金
ローラー、ハンドル:アルミニウム
刃:合金鋼(チタンコーティング)
重量170g
銅管用刃付属
刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。
スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。
コイル銅管に最適です。
銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。
3/16”~7/8”まで切断可能なオートマチックチューブカッターです。
切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。
刃はチタンコーティング仕様
販売価格

4,410(税抜)/ 4,851円(税込)

カタログ価格

4,410円(税抜)/4,851円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2025/12/16 20:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0011ページ

代替品

EA202BA
  • 品番

    EA202BA

  • コメント

    5/64\"~5/8\"(2~16mm)

その他関連
部品EA202BK-51 : 替刃 (銅管用/2枚)
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ10ページ
  • エスコ便利カタログ11ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top