すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763CF-46

品名 : ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)

仕様

メーカーユニペックス(UNI-PEX)型番DU-850A
使用電源DC12V
(組機器本体より受電)
消費電流約100mA
受信周波数806.125MHz~809.750MHz
(125KHz間隔 30波)
受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式
受信感度20dBμV以下
(S/N50dB±5kHz FMにて)
定格出力-30dBV
ひずみ率3%以下
(±40kHz FMにて)
周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μSエンファシス)
使用温度範囲0℃~40℃材質外装・ケース:メッキ鋼板
サイズ63(W)×113(D)×16(H)mm
(接続部除く)
重量約140g
800MHz帯ダイバシティー方式のワイヤレスチューナー
ワイヤレスアンプ(EA763CF-31A、-31B、-32B、旧-32A)、
ワイヤレスメガホン(EA916X-42A、-43A、42B)に組込み可能。
(※上記メガホンに組み込む場合はシングル方式になります。)
800MHzワイヤレスマイク(EA763CF-41、CF-42)と組み合わせてご使用ください。
カードエッジタイプを採用する事により、接続を容易にしました。
受信部切換ダイバシティ受信方式は切換雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。
水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用。30波の周波数から任意の1波を選択して使用可能。
ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用。
広いダイナミックレンジを実現し、ワイヤレスマイクON-OFF時の雑音を低減しています。
マイクオーダー機能を選択すると、800MHzMHz帯でチャンネルの異なる複数のワイヤレスマイクを使用順に優先し、受信します。
又、ワイヤレスマイクの使用が終わり次第、新たなチャンネルのワイヤレスマイクが受信可能になります。
RoHS10対応品
販売価格

48,900円(税抜)/ 53,790円(税込)

カタログ価格

48,900円(税抜)/53,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 22:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1953ページ1955ページ
その他関連
本体EA763CF-32B : 40W ワイヤレスアンプ(CD付/800MHz帯)
本体EA916X-43A : 30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)
関連商品EA763CF-41 : [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)
関連商品EA763CF-42 : [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)
本体EA916X-42B : 30W メガホン(ショルダー型)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1952ページ
  • エスコ便利カタログ1953ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top