すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA202RC-100

品名 : 1/4"-1・1/8" チューブカッター(ラチェットハンドル付)

ノブを一度締付けるだけでよいので、届きにくい場所での使用が可能です。

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番32573
仕様ラチェットハンドル付適合管外径1/4”~1・1/8”
適用銅管全長208mm(カッター:65mm)
付属品替刃1枚重量(g)439
カッターは自動切上
EA202RC-100はハンドルの取り外しが自由に行え、送り角10°のラチェット機構により小スペースでの作業を容易にします。
販売価格

12,300(税抜)/ 13,530円(税込)

カタログ価格

12,300円(税抜)/13,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/08/31 07:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0012ページ
その他関連
部品EA203-1 : 替刃(EA202B,EA205,旧203B用・銅管用/5枚)
関連商品EA202RC : 1/4"-1・1/8" チューブカッター(スプリング式)
ウェブカタログ画像
  • ワンタッチで取り外し
  • 銅管サイズ呼称

商品動画

  • エスコ便利カタログ12ページ
  • エスコ便利カタログ13ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top