すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA202RE-8

品名 : 1"チューブカッター

X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替刃を交換可能できます

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番57013
適用銅管適合管外径1”(28mm)
全長68mm重量210g
素早く銅管に取り付けられるスナップ・オン機能。
サイズ調整が不要なので貴重な時間を節約できます。
内蔵スプリングによりノブを回すことなく銅管を切断できます。
狭い場所ではマイナスドライバーを使用して回転させることができます。
スプリング式のカッターホイールがパイプに一定の圧力をかけ、常に高速でまっすぐな切断を実現します。
販売価格

8,900円(税抜)/ 9,790円(税込)

カタログ価格

8,900円(税抜)/9,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 04:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0012ページ
バリエーション一覧
EA202RE-4 1/2"・3/4"チューブカッター
EA202RE-8 1"チューブカッター
その他関連
部品EA202RE-10 : [EA202RE-4,-8用]替刃 (57028ピン付属)
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称
  • エスコ便利カタログ12ページ
  • エスコ便利カタログ13ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top