すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA208-12H

品名 : 1・1/4" エキスパンダーヘッド

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
爪先端部だけが開くのを防ぎますので、銅管がセットしやすく 拡管ができます

仕様

適合銅管外径1・1/4”冷媒管呼径31.75mm
水道管呼径
EA208、208BS、208H、208HA、旧208E専用
爪痕が縦線で残りますので、矯正の為少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上がります。
なまし銅管用
6本の爪押さえピン
爪先端部だけが開くのを防ぎますので、銅管がセットしやすく確実な拡管ができます。
販売価格

19,400(税抜)/ 21,340円(税込)

カタログ価格

19,400円(税抜)/21,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/06 16:11現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA208-3HB 3/8" エキスパンダーヘッド
    EA208-4HA 1/2" エキスパンダーヘッド
    EA208-5H 5/8" エキスパンダーヘッド
    EA208-6H 3/4" エキスパンダーヘッド
    EA208-7H 7/8" エキスパンダーヘッド
    EA208-8H 1" エキスパンダーヘッド
    EA208-11H 1・1/8" エキスパンダーヘッド
    EA208-12H 1・1/4" エキスパンダーヘッド
    EA208-13H 1・3/8" エキスパンダーヘッド
    EA208-13HA 1・3/8" エキスパンダーヘッド
    EA208-14H 1・1/2" エキスパンダーヘッド
    EA208-15H 1・5/8" エキスパンダーヘッド
    EA208-16H 1・3/4" エキスパンダーヘッド
    その他関連
    本体EA208 : 3/8"-1" エキスパンダーセット
    本体EA208BS : エキスパンダーボディー
    本体EA208H : 油圧式エキスパンダーボディ
    ウェブカタログ画像
    • 銅管サイズ呼称
    • EA208での使用例

    資料

    使用方法説明
    1. IMG

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top