すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA208HA-1

品名 : 1・1/8"-1・3/8" 油圧式エキスパンダーセット

大口径の拡管が楽にできます

仕様

〈セット内容〉油圧エキスパンダー
エキスパンダーヘッド
サイズ1.1/8”・1.1/4”・1.3/8”
全長300mmケース300(W)×200(D)×65(H)mm(スチール)
ケース材質スチール製本体材質クロムモリブデン鋼
なまし銅管用
エキスパンダーヘッドはEA208-3HB~-16Hよりお選びください。
販売価格

136,700(税抜)/ 150,370円(税込)

カタログ価格

136,700円(税抜)/150,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/04 08:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0014ページ
その他関連
セット商品EA208-11H : 1・1/8" エキスパンダーヘッド
セット商品EA208-12H : 1・1/4" エキスパンダーヘッド
セット商品EA208-13HA : 1・3/8" エキスパンダーヘッド
セット商品EA208H : 油圧式エキスパンダーボディ
オプションEA208-3HA : 3/8" エキスパンダーヘッド
オプションEA208-4H : 1/2" エキスパンダーヘッド
オプションEA208-5H : 5/8" エキスパンダーヘッド
オプションEA208-6H : 3/4" エキスパンダーヘッド
オプションEA208-7H : 7/8" エキスパンダーヘッド
オプションEA208-8H : 1" エキスパンダーヘッド
オプションEA208-14H : 1・1/2" エキスパンダーヘッド
オプションEA208-15H : 1・5/8" エキスパンダーヘッド
オプションEA208-16H : 1・3/4" エキスパンダーヘッド
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ14ページ
  • エスコ便利カタログ15ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top