すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA212

品名 : 3/16"-3/4" フレアーセージングツール

1台でフレアー、セージングができます。

仕様

セージングコーン3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”フレアー能力3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
ケースサイズ220×160×45mm重量2.8kg
セージングコーン(7個)
フレアーコーン(1個)
なまし銅管用
● 切断後、フレアー加工を行う前には必ずバリ取り作業をして下さい。
● 切り粉やホコリなどは常に取り除いて下さい。
● 稼動部には定期的に注油して下さい。
販売価格

25,700(税抜)/ 28,270円(税込)

カタログ価格

25,700円(税抜)/28,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/07/01 23:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0012ページ

代替品

EA212A
  • 品番

    EA212A

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

その他関連
部品EB200-8 : (EA200用) No1 ピ ン
部品EB212-10 : [EA212]用 ヨーク一式
部品EB212-11 : [EA212]用 クランプバー
部品EB212B-3 : (EA212B用) アダプタ-ナット
部品EB212B-4 : (EA212B用) アダプターナット用ピン
部品EB212B-9 : (EA212B用) フレアーコーン
部品EB212B-10 : [EA212B] 3/16" セージングアダプター
部品EB212B-11 : [EA212B] 1/4" セージングアダプター
部品EB212B-12 : [EA212B]5/16" セージングアダプター
部品EB212B-13 : [EA212B] 3/8" セージングアダプター
部品EB212B-14 : [EA212B] 1/2" セージングアダプター
部品EB212B-15 : [EA212B] 5/8" セージングアダプター
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称

資料

部品図
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ12ページ
  • エスコ便利カタログ13ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top