すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA275RH-67

品名 : 3/4"・7/8" ガイド(EA275R,H)

仕様

銅管外径3/4”、7/8”ガイドプレート幅235mm
材質スチール
なまし銅管専用
EA275R、EA275H用
追加説明●ガイドプレート幅…235mm
販売価格

13,100円(税抜)/ 14,410円(税込)

カタログ価格

13,100円(税抜)/14,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/09/30 21:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0014ページ
バリエーション一覧
EA275RH-23 1/4"・3/8" ガイド(EA275R,H)
EA275RH-45 1/2"・5/8" ガイド(EA275R,H)
EA275RH-67 3/4"・7/8" ガイド(EA275R,H)
その他関連
本体EA275R : 1/4"-7/8" チューブベンダーセット(ラチェット式)
本体EA275H : 1/4"-7/8" チューブベンダーセット(油圧式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ14ページ
  • エスコ便利カタログ15ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top