すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA897BF-20

品名 : DC18.0V ブロワ(充電式本体のみ)

パワフルでスピーディーな吹き飛ばしが可能

仕様

メーカーボッシュ型番GBL18V-120H
仕様本体のみバッテリー18Vリチウムイオンバッテリー(別売)
充電時間約18分(空→75%ターボ充電)
約35分(空→フル充電)
連続使用時間低速:9分/Ah、
高速:5分/Ah
サイズ523×205(H)mm重量1.4kg
付属品ノズル、延長パイプ、
アンカーノズル、防塵カップ付
風量低速:1.5m3/min、
高速:2.0m3/min
風速低速:55m/秒、
高速:75m/秒
吸い込み、吹き飛ばし
無段変速
現場の整理整頓やドリル穴の吹き飛ばしをはじめ、様々な用途に対応
コンパクトでバランスのとれたデザイン
バッテリー、充電器は別売です。
販売価格

11,600円(税抜)/ 12,760円(税込)

カタログ価格

11,600円(税抜)/12,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/17 00:04現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0823ページ
その他関連
オプションEA813BD-18TA : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813BD-18TB : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813B-18J : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ822ページ
  • エスコ便利カタログ823ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top