すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611AX-96

品名 : 1/4"Hex/150mm ビットホルダー

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番AEH-150
六角対辺1/4”全長150mm
適合サイズ対辺6.35mm
全長33mm以上
材質特殊合金鋼・合金鋼・炭素鋼・PP
重量63g
届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適
対辺6.35mm六角軸ビット・ドリルの延長に
鉄製ホルダー+炭素鋼で強化した耐衝撃プラキャップで耐久性抜群
シャフト最大部径φ14.5mm
18V対応(40Vにも対応)
Wボールでビットをしっかりロック
ボックスビット、ホールソーは使用できません。
RoHS2適合品
販売価格

910円(税抜)/ 1,001円(税込)

カタログ価格

910円(税抜)/1,001円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/17 00:04現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0542ページ0986ページ
バリエーション一覧
EA611AX-95 1/4"Hex/100mm ビットホルダー
EA611AX-96 1/4"Hex/150mm ビットホルダー
EA611AX-97 1/4"Hex/200mm ビットホルダー
EA611AX-98 1/4"Hex/250mm ビットホルダー
EA611AX-99 1/4"Hex/300mm ビットホルダー
その他関連
本体EA813DC-225L : DC36V インパクトドライバーセット(充電式)
ウェブカタログ画像
  • ※ビットは付属していません。
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ542ページ
  • エスコ便利カタログ543ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top