すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA802AB-2A

品名 : AC100V/860W パワーミキサー(低粘度用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番APM1511
名称本体(スクリューシャフト付)スクリュー径150mm
回転数高速:1500rpm電源100V・860W
電流9.3Aサイズ855×86×138(H)mm
重量2.5kgコード長2.5m
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)替カーボンブラシEA813RA-15
高速型・低粘度材料用
二重絶縁
パワフル860W
かくはん、練り合わせのスピードアップに
販売価格

20,700円(税抜)/ 22,770円(税込)

カタログ価格

20,700円(税抜)/22,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/17 00:04現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0842ページ

代替品

EA802BA
  • 品番

    EA802BA

  • コメント

    違い:メーカー、消費電力、回転数等

その他関連
部品EA802K-29 : 12x500mm シャフト(交換用/ステンレス製)
部品EA802K-39 : [EA802K-6・21用]φ150替スクリュー(ステンレス)
オプションEA802K-30 : [EA802K-1・6・21用]600mm替シャフト(ステンレス製
オプションEA802K-31 : [EA802K-1、21用] φ135mm交換用スクリュー
オプションEA802K-37 : [EA802K-6・21用]φ150替スクリュー(ステンレス)
オプションEA802K-41 : [EA802K-6・21用]替ジョイント(ステンレス製)
オプションEA802K-42 : [EA802K-6・21用]500mm替シャフト(ステンレス製)
オプションEA802K-46 : [EA802K-6・21用]φ150替スクリュー(ステンレス製
オプションEA813RA-15 : 交換用カーボンブラシ [609AY /リョービ](2個)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ842ページ
  • エスコ便利カタログ843ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top