すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813DB-9C

品名 : DC10.8V インパクトドライバー(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番WH12DD(2JS)
用途小ねじ・小径ボルトなどの締付け、取り外し仕様樹脂ケースセット
最大トルク135N.m締付能力普通ボルト:M5~M14
高力ボルト:M5~M12
小ねじ:4~8mm
テクスねじ:3.5~5mm
バッテリーリチウムイオン(10.8V/5.0Ah)充電器AC100V
充電時間約30分無負荷回転数ソフト:0~1,300min-1
パワー/テクス:0~3,200min-1
打撃数ソフト:0~2,500min-1
パワー/テクス:0~4,000min-1
サイズ134×219(H)mm
重量1.1kg ※バッテリー装着時付属品急速充電器、バッテリー×2個、樹脂ケース、電池カバー×2個
クラス最短全長(134mm)で取り回しやすい
3段階の締付モードで各種ねじの締付に対応
LEDライト付き
電池残量表示付き(バッテリー)
販売価格

49,300円(税抜)/ 54,230円(税込)

カタログ価格

49,300円(税抜)/54,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:04現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
セット商品EA813HD-17 : DC10.8V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
セット商品EA813H-12A : 10.8V 急速充電器
ウェブカタログ画像
※ビットは別売です
  • ※ビットは別売です
  • 3段階の締付モードで各種ねじの締付に対応

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top