すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA300-209

品名 : 9mm 溶接ホース用ステム(左ねじ)

仕様

タケノコ径9mmねじサイズM16×1.5(左)
材質真鍮
販売価格

930(税抜)/ 1,023円(税込)

カタログ価格

930円(税抜)/1,023円(税込)

在庫数

最新在庫: 56

(2026/03/31 21:06現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0070ページ
バリエーション一覧
EA300-205 5mm 溶接ホース用ステム(左ねじ)
EA300-208 8mm 溶接ホース用ステム(左ねじ)
EA300-209 9mm 溶接ホース用ステム(左ねじ)
その他関連
セット商品EA300-13B : M16x1.5 溶接ホース用袋ナット(左ねじ)
セット商品EA300-14C : 9mm 溶接ホース用ステム
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ70ページ
  • エスコ便利カタログ71ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top