すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA300BJ-7

品名 : #250/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)

仕様

対象ガスプロパンガス、天然ガス(13A)呼び#250
穴径1.4mm全長40mm
ねじサイズM8×1.0六角対辺11mm
材質真鍮+銅
柔らかく厚みのある火炎を生成する火口です。高温・高出力に対応させる為、外管に銅を使用しております。
四割
販売価格

1,910(税抜)/ 2,101円(税込)

カタログ価格

1,910円(税抜)/2,101円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 06:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0069ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA300BJ-3 #100/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
    EA300BJ-4 #140/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
    EA300BJ-5 #200/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
    EA300BJ-6 #225/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
    EA300BJ-7 #250/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
    EA300BJ-8 #315/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
    EA300BJ-9 #400/M8x1.0 四割火口(プロバン・天然ガス用)
    EA300BJ-10 #450/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
    EA300BJ-11 #500/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
    EA300BJ-12 #630/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ68ページ
    • エスコ便利カタログ69ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top