すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA303FA-20

品名 : 220g パワーガス(EA303FA-11~16用/3本)

仕様

メーカー新富士バーナー型番RZ-7601
商品名パワーガス内容量240g(1本あたり)
ガス成分液化ブタン、液化プロパン容器サイズφ68×200mm
重量約350g(1本あたり)入数3本
プロからDIYまで幅広い用途に対応可能なガスボンベ3本パック
液化プロパン混合により、ハイカロリーを実現
コストを抑えた経済的なカセットガス式(※ねじ込み式タイプには使用できません。)
点火後2分間のプレヒート(予備加熱)で連続約30秒間の逆さ使用が可能。
(※使用環境によって時間は異なります。)
【 注意 】
1.プレヒート(予備加熱)なしで使用すると、生ガスが出やすくなります。
2.生ガスが出ると写真の様に赤く燃え上がり、やけど・火災の恐れがあります。
3.点火後は2分間のプレヒートを行ってから使用してください。
販売価格

1,370円(税抜)/ 1,507円(税込)

カタログ価格

1,370円(税抜)/1,507円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/11/02 08:12現在)

更新
商品入数3販売単位St
カタログページ0072ページ0688ページ1400ページ
その他関連
本体EA303FA-16 : ロードマーキング用カセットガスバーナー
本体EA303HF-11 : [自動点火式] ミニトーチ(カセット・ライターガス兼用)
ウェブカタログ画像
  • カセットガス式ボンベ
  • 3本パック
  • 【注意】プレヒート(予備加熱)なしで使用すると生ガスが出やすくなり、写真の様に赤く燃え上がり危険です。点火後は2分間のプレヒートを行ってからご使用ください。※本商品はガスボンのみ

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ72ページ
  • エスコ便利カタログ73ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top