すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA303FA-3

品名 : 1700℃ 自動着火パワートーチ

仕様

メーカー新富士バーナー型番RZ-820B
商品名パワートーチガス消費量約169g/h
(標準付属ボンベ使用時)
燃焼時間約1時間45分
(標準付属ボンベ使用時)
熱量約2.3kW(2000kcal/h)
(標準付属ボンベ使用時)
火炎温度1500~1700℃点火方式圧電点火方式
ガス成分液化ブタン・液化プロパンガス容量170g
本体サイズ150×25×50㎜火口サイズφ16mm(外径)
総重量480g(本体のみ:130g)
横型・軽量タイプのパワートーチ
専用容器(ボンベ)1本付
(替ボンベ:EA303FA-10 標準付属のガスとは異なりますが、同様にご使用頂けます。)
回転しながら放出する1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎
空調機配管などのパイプを、より効率的に加熱することが可能です。
逆さ使用可能
各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど、作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
販売価格

2,480円(税抜)/ 2,728円(税込)

カタログ価格

2,480円(税抜)/2,728円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/02 09:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0072ページ
バリエーション一覧
EA303FA-1 1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式)
EA303FA-2 2000℃ 自動着火パワートーチ(タテ型)
EA303FA-3 1700℃ 自動着火パワートーチ
EA303FA-4 1600℃ 自動着火パワートーチ(ヨコ型)
EA303FA-5 2000℃ 自動着火パワートーチ
その他関連
オプションEA303FA-10 : 220g パワーガス(EA303FA-1~5用/3本)
ウェブカタログ画像
  • 各種作業、料理に、ホビー、レジャーに、多彩な用途
  • 炎はスパイラル集中炎
  • スパイラル集中炎がパイプの裏まで回り込み、より効率的に加熱作業が可能
  • 逆さ使用可能
  • 燃料はねじ込み式

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ72ページ
  • エスコ便利カタログ73ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top